| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1024190120 Herst.-Nr.: 24190120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Stativ aus Glanzverzinkte 22-mm-Rohre mit abgerundeten Ecken. Gummierte Fahrhandgriffe. Die Etagen sind stufenlos höhenverstellbar.Die Etagenböden haben eine Stärke von 12 mm, sind langlebig und hellgrau laminiert. Höchstbelastung 50 kg. Pro Etage 10 kg. Stativ 25 kg. Vier Lenkrollen mit grauer 100x25-mm-Gummilauffläche und Gleitlagernabe. Abmessungen Etage: 410x 350 mm Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Art: | Miniwagen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Helge Nyberg, Transportwagen, Stationswagen, Transporttrolli, Transport Wagen, Beförderungswagen, Beförderungs Wagen, Stations Wagen, Wagen für Transport, Transportierwagen, Transportsysteme, Transportsystem, Transport, Transporthilfe, Beförderung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 235,16* | € 285,66* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 234,84* | € 285,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|