| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1024115 Herst.-Nr.: 24115 EAN/GTIN: 4011166241158 |
| |
|
| | |
| Inhalt der Nachfüllung: 1x Erste-Hilfe-Material DIN 13157 1x Kälte-Sofortkompresse 15 cm x 16 cm, 1x Kühlspray 100 ml 1x Handgelenkriemen Gr. 20, 10x Feuchttücher 1x Leinatex-Verbandpäckchen-G, steril, 5 x Alkoholtupfer 1x Leinatex-Verbandpäckchen-M, steril 2x Verbandtuch DIN 13152 steril, 1x Augenspüllösung 100 ml 1x Idealbinde 5 m x 8 cm, cello, 1x Splitterpinzette 8 cm 1x Wundschnellverband-EL 1 m x 6 cm hautfarben, im Beutel 1x Heftpflasterspule Medi-Silk 5 m x 2,5 cm mit Ring 1x Netzschlauchverband 4 m 1x Pflasterset 30-teilig: 10x Fingerband EL 20x Pflasterstrips WF Beginn Neufassung DIN-Norm: 01.11.21, Übergang: bis 30.04.22 Weitere Informationen: | | Nachfüllung für: | Heim & Garten | Norm: | DIN 13157 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, pflaster-strips leina, pflaster strips, pflasterstreifen 5mx8cm, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Material, Erste Hilfe Utensilien, Erste Hilfe Nachfüllpack, Erste Hilfe Nachfüllpackungen |
| | |
| |