| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1024114 Herst.-Nr.: 24114 EAN/GTIN: 4011166241141 |
| |
|
| | |
| Inhalt der Nachfüllung: 1x Erste-Hilfe-Material DIN 13157 1x Kälte-Sofortkompresse 15 cm x 16 cm, 1x Kühlspray 100 ml 1x Leinatex-Verbandpäckchen-M, steril 1x Leinatex-Verbandpäckchen-G, steril, 5 x Alkoholtupfer 4x Feuchttücher, 1x Augenklappe mit Gummiband 1x Universalbinde 5mx6 cm, 1x Wundschnellverband 1mx6cm 1x Pflasterset 20-teilig: 5x Fingerkuppenverband EL 5x Fingerverband EL, 10x Pflasterstrips WF 1x Heftpflasterspule Medi-Silk 5 m x 2,5 cm mit Ring 1x Splitterpinzette 8 cm, 1x Beatmungshilfe 1x Netzschlauchverband 4 m 1x BurnTec Hydrogelverband 10 cm x 10 cm Beginn Neufassung DIN-Norm: 01.11.21, Übergang: bis 30.04.22 Weitere Informationen: | | Nachfüllung für: | Hotel & Pension | Norm: | DIN 13157 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, pflaster-strips leina, pflaster strips, pflasterstreifen 6 cm x 5m, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Material, Erste Hilfe Utensilien, Erste Hilfe Nachfüllpack, Erste Hilfe Nachfüllpackungen |
| | |
| |