| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1024111212 Herst.-Nr.: 24111212 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Kästen gelangen in eine ideale, ergonomische Höhe zum anheben oder aufstellen und sorgen damit für einen komfortablen Arbeitsplatz. Der Etagenboden mit den Abmessungen 620x425 mm ist von 460 mm nach unten höhenverstellbar. Handgriff aus glanzverzinktem 22-mm-Rohr mit Kunststoffüberzug an den Griff-Flächen. Höchstbelastung 100 kg. Vier Lenkrollen mit grauer 125x32-mm Gummilauffläche, Kugellagernabe und Drahtschutz. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Art: | Stapelwagen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Transport & Fortbewegung, Helge Nyberg, Transportwagen, Stationswagen, Transporttrolli, Transport Wagen, Beförderungswagen, Beförderungs Wagen, Stations Wagen, Wagen für Transport, Transportierwagen, Transportsysteme, Transportsystem, Transport, Transporthilfe, Beförderung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 262,52* | € 317,64* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 263,09* | € 317,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|