| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1024103 Herst.-Nr.: 24103 EAN/GTIN: 4011166241035 |
| |
|
| | |
| Inhalt der Nachfüllung: 1x Erste-Hilfe-Material DIN 13157 1x Augenspüllösung 100 ml, 1x Kühlspray 100 ml 1x Kälte-Sofortkompresse 15 cm x 16 cm 1x Schürfwundenverband: 2x Kompresse, 1x Heftplasterspule 1x Leinatex-Verbandpäckchen-M, steril 1x Leinatex-Verbandpäckchen-G, steril 2x Lederfingerling Gr. 7, 2x Augenklappe mit Gummiband 1x Idealbinde 5 m x 8 cm, cello, 1x Beatmungshilfe Vento 1x Wundschnellverband-EL 1 m x 6 cm hautfarben, im Beutel 2x Pflasterset 20-teilig: 5x Fingerkuppenverband EL 5x Fingerverband EL, 10x Pflasterstrips WF, 5x Alkoholtupfer 2x Splitterpinzette 8 cm, 1x BurnTec Hydrogelverband 6x12 m Beginn Neufassung DIN-Norm: 01.11.21, Übergang: bis 30.04.22 Weitere Informationen: | | Nachfüllung für: | Holzverarbeitung | Norm: | DIN 13157 |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, pflaster-strips leina, pflaster strips, austauschset din 13157, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Erste Hilfe Versorgung, Leina Werke, Erste Hilfe Material, Erste Hilfe Utensilien, Erste Hilfe Nachfüllpack, Erste Hilfe Nachfüllpackungen |
| | |
| |