Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolla Aerofizierer 91 cm Anhänger für Rasentraktor Aerofizierer, Rasenwalze zum Anhängen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-1012054
Hersteller:
     Trolla
Herst.-Nr.:
     12054
EAN/GTIN:
     5710122120542
Suchbegriffe:
Aufsitzmäher
Rasentraktor
Gartenwalze
Rasenwalze
zur Belüftung des Bodens und Unterstützung des Bodenlebens Technische Daten: - Arbeitsbreite: 910 mm - Volumen 90 L - max. Zuladung 140 kg - Material: geschweißter Stahl - min. Zugkraft des Fahrzeuges: 12 PS - Stachellänge: 7,5 cm - Artikel wird unmontiert geliefert
Weitere Informationen:
Art:
Rasenwalze
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: gartenwalze, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Gartenwerkzeug & Rasenmäher, Trolla, Anhänger für Rasentraktor, Walze, Anhänger, Anhänger WalzeAerowalze, Spießwalze, Stachelwalze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 481,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,36*
€ 673,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,22*
€ 666,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,64*
€ 657,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 531,67*
€ 632,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,03*
€ 572,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.