| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-1002900-160 Herst.-Nr.: 02900-160 EAN/GTIN: 4007105115680 |
| | |
|
| | |
| Dieser Flora Eschenstiel eignet sich für viele Flora Artikel. Die Länge beträgt 1600 mm, der Durchmesser 28 mm. Weitere Informationen: | | Verwendung: | universal | Länge: | 1.6 m | Art: | Holzstiel | Befestigung: | Stielloch | Durchmesser: | 28 mm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtlaubbesen, Fächerbesen, Gartenbesen, Landschaftsbesen, Laubbesen, Laubharke, Laubrechen, Rechenbesen, Verstellbesen, gerätestiel esche 28mm, gerätestiel esche, gerätestiel 28 mm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Schrubber & Stiele, Flora, Besenstiele, Besenhalter, Schrubberstiel, Treppenhausreinigung, Stiele, Stiele für Besen, Handfeger, Wasserschieber, Schrubber |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 9,51* | € 13,01* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,54* | € 15,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|