Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestiel, Esche, L 1600 x 28 mm, fassoniert für größeren Laubbesen / Hacken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steil Espe 1400 x 28 mm
Steil Espe 1400 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     415-flo02900_160
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02900_160
EAN/GTIN:
     4007105115680
Suchbegriffe:
Eschenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel

Zubehör: Gerätestiel, Esche, L 1600 x 28 mm, fassoniert

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Durchmesser:
28 mm
passend für:
größeren Laubbesen/Hacken
Stiellänge:
1600 mm
Typ:
Gerätestiel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
20
€ 6,95*
ab € 9,51*
€ 12,96*
1 Tag
12
1
€ 5,00*
ab € 10,53*
€ 15,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 259,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02931_150
ab € 11,59*
Ähnlich
FLORA
02900_140
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.