Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Dual Purpose AGM LA70 Starter- und Versorgungsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht Varta V840070076
Produktansicht Varta V840070076
Kastenzeichnung_V840070076
Artikel-Nr.:
     9421-V840070076
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V840070076
EAN/GTIN:
     4016987142714
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku
In Freizeitanwendungen mit moderatem Energiebedarf können VARTA Professional Dual Purpose AGM-Batterien zum Starten von Motoren oder für die Versorgung von Zubehör und Elektronikprodukten verwendet werden. Diese Batterien eignen sich ideal für den saisonalen Einsatz, sodass Ihr Boot oder Campingmobil nach der Winterpause sofort einsatzbereit ist.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
70 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
760 A (EN)
Länge:
278 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,36*
€ 325,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,13*
€ 319,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,27*
€ 296,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,56*
€ 270,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.