Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Silver Dynamic I1 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht Varta V610402092
Produktansicht Varta V610402092
Produktansicht Varta V610402092
Produktansicht Varta V610402092
Kastenzeichnung_V610402092
Artikel-Nr.:
     9421-V610402092
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V610402092
EAN/GTIN:
     4016987119587
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Ihr Fahrzeug besitzt eine umfangreiche Ausstattung? Die VARTA Silver Dynamic ist die perfekte Wahl für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System, aber mit dennoch höchsten Leistungsanforderungen. Diese Batterien bieten eine überragende Startleistung und versorgen auch Fahrzeuge mit umfangreicher Ausstattung zuverlässig mit Energie – ohne Kompromisse.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
110 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
920 A (EN)
Länge:
394 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
100
Frei Haus
ab € 108,04*
€ 137,47*
3 Tage
85
€ 7,90*
ab € 108,4147*
€ 138,0947*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,95*
€ 160,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,10*
€ 151,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,78*
€ 146,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.