Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA I1 Silver Dynamic 110Ah 920A Autobatterie 610 402 092


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARTA I1 Silver Dynamic 110Ah 920A Autobatterie 610 402 092
VARTA I1 Silver Dynamic 110Ah 920A Autobatterie 610 402 092
VARTA I1 Silver Dynamic 110Ah 920A Autobatterie 610 402 092
VARTA I1 Silver Dynamic 110Ah 920A Autobatterie 610 402 092
VARTA I1 Silver Dynamic 110Ah 920A Autobatterie 610 402 092
Artikel-Nr.:
     1495-13991
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6104020923162
EAN/GTIN:
     4016987119587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Die Varta Silver Dynamic Autobatterie - höchste Leistung für höchste Ansprüche. Das Top-Produkt des Dynamic Trios beeindruckt durch seine inneren Werte: zuverlässige Versorgung auch bei überdurchschnittlich vielen Leistungsnehmern, außerergewöhnlich hohe Kaltstartleistung auch unter Extrembedingungen und maximale Kapazitätsreserven. Das Kraftpaket setzt Maßstäbe, die selbst die Anforderungen internationaler Automobilhersteller übertreffen.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
110 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
920 A
Länge:
393 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
25.2 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 123,02*
€ 137,20*
Lager 1495
5
€ 7,90*
ab € 123,5847*
€ 137,7847*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,7847*
€ 163,9638
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,1347*
€ 160,8103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,4147*
€ 152,8135
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,5847*
€ 147,0658
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 7,69*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 19,4231*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.