Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Silver Dynamic H3 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht Varta V600402083
Produktansicht Varta V600402083
Produktansicht Varta V600402083
Produktansicht Varta V600402083
Kastenzeichnung_V600402083
Artikel-Nr.:
     9421-V600402083
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V600402083
EAN/GTIN:
     4016987119808
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Ihr Fahrzeug besitzt eine umfangreiche Ausstattung? Die VARTA Silver Dynamic ist die perfekte Wahl für Fahrzeuge ohne Start-Stopp-System, aber mit dennoch höchsten Leistungsanforderungen. Diese Batterien bieten eine überragende Startleistung und versorgen auch Fahrzeuge mit umfangreicher Ausstattung zuverlässig mit Energie – ohne Kompromisse.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
100 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
830 A (EN)
Länge:
353 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
100
Frei Haus
ab € 118,37*
€ 148,73*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 119,1297*
€ 150,2097*
€ 3,50*
ab € 242,96*
€ 297,21*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,73*
€ 176,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,37*
€ 140,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.