Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Black Dynamic A17 Starterbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht Varta V541400036
Produktansicht Varta V541400036
Kastenzeichnung_V541400036
Artikel-Nr.:
     9421-V541400036
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     V541400036
EAN/GTIN:
     4016987119389
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Für Fahrzeuge mit geringerem Leistungsbedarf, die vor dem Jahr 2000 gebaut wurden, empfehlen wir die VARTA Black Dynamic – eine bewährte und wartungsfreie Batterie mit gutem Preis-/Leistungsverhältnis. Selbstverständlich bietet auch diese Batterie modernste Technologie und eine lange Lebensdauer – dafür steht die Marke VARTA. Entscheiden Sie sich also für eine VARTA Black Dynamic und überzeugen Sie sich selbst.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
41 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
360 A (EN)
Länge:
210 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
100
Frei Haus
ab € 42,83*
€ 58,50*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,2617*
€ 59,1717*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Exide
EA472
ab € 52,34*
Ähnlich
Varta
5444020443132
ab € 45,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.