| |
|
| Artikel-Nr.: 9421-ET650 Herst.-Nr.: ET650 EAN/GTIN: 3661024035927 |
| |
|
| | |
| Das Sortiment an EQUIPMENT Batterien von Exide ist für Boote und Caravans mit einer speziell dafür vorgesehenen Batteriebank für Navigation, Notfälle, Sicherheit und Komfort konzipiert. Die Batterien werden während des Betriebs teil- bzw. tiefentladen. Die besondere Bauweise der EQUIPMENT Batterien zusammen mit einem zuverlässigen Wiederaufladevorgang ermöglicht eine zuverlässige Leistung und hervorragende Lebensdauer. Die Produktpalette von EQUIPMENT mit einer Leistung von 550 – 1600 Wh ist die ideale Wahl für alle Ihre Anforderungen an Ihre Geräteversorgung – von kleinen Elektronikgeräten bis hin zu Notstrom. Technologie: Nassbatterie mit aus Glasmatte hergestellten Separatoren und Entlüftungsstopfen. Weitere Informationen: | | Spannung: | 12 Volt | Kapazität: | 100 Ah (c20) | Länge: | 353 mm | Breite: | 175 mm | Höhe: | 190 mm | Bodenleiste: | B13 | Ausführung: | Gefüllt und geladen - betriebsbereit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |