Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Excell EB500 Starterbatterie 12V 50Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EB500
Produktansicht EB500
Kastenzeichnung_EB500
Artikel-Nr.:
     9421-EB500
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB500
EAN/GTIN:
     3661024034517
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide Excell

DER ALLROUNDER MIT POWER

Wartungsfreie Kalzium-Batterie, mit guter Haltbarkeit und hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhöhte Leistung gegenüber Standard-Starterbatterie bei gleicher Kastengröße.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Erhöhte Leistung von bis zu 15 % über der EN-Norm durch Vollausbau der Batterie.
  • Freigabe für Ladespannung bis 14,8 Volt.
  • Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.
  • Doppeldeckel für höhere Sicherheit.
  • Geschlossen und wartungsfrei.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
50 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
450 A (EN)
Länge:
207 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
96
4
Frei Haus
ab € 58,55*
€ 75,22*
3 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 59,0519*
€ 76,8919*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 300,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
547402
ab € 63,5455*
Ähnlich
Quality Batteries
Q45P
ab € 41,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.