Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide EB500 Excell 12V 50Ah 450A Autobatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide EB500 Excell 12V 50Ah 450A Autobatterie
Exide EB500 Excell 12V 50Ah 450A Autobatterie
Exide EB500 Excell 12V 50Ah 450A Autobatterie
Exide EB500 Excell 12V 50Ah 450A Autobatterie
Exide EB500 Excell 12V 50Ah 450A Autobatterie
Artikel-Nr.:
     1495-9882720
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB500
EAN/GTIN:
     3661024034517
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide EB500 Excell 12V 50Ah 450A Autobatterie

Die EB500 ist eine hochwertige Batterie von Exide. Die EB500 der Excell-Serie wird in modernen Autos verbaut. Die 3DX Gittertechnologie macht die Batterie besonders widerstandsfähig und verlängert ihre Lebenszeit. Die Batterie hat die Maße 207 x 175 x 190 mm und leistet einen Kälteprüfstrom von 450 A.

Günstige Säurebatterie für dein Auto

Mit 50 Ah Kapazität bietet die EB500 eine sichere Leistung. Diese Säurebatterie ist wartungsfrei. Das bedeutet, dass kein Wasser nachgefüllt werden muss.

Darauf solltest du beim Anschluss achten

Schaltung und Polart deiner neuen EB500 sollten mit den Werten der alten Batterie identisch sein. Die Schaltung zeigt, ob sich der Pluspol rechts oder links auf der Batterie befindet. Zur Bestimmung positionierst du die Batterie so, dass die Pole zu dir gedreht sind. Dieses Produkt hat die Schaltung 0. Das heißt, dass der Pluspol von vorne gesehen rechts ist.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
50 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Strom:
450 A
Länge:
207 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
190 mm
Gewicht:
12.7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
4
Frei Haus
ab € 58,15*
€ 75,16*
Lager 1495
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 58,6619*
€ 76,4219*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,4219*
€ 90,9421
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,7919*
€ 90,1924
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,7619*
€ 86,5867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,8019*
€ 83,0643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,6619*
€ 69,8077
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
547402
ab € 63,4955*
Ähnlich
Quality Batteries
Q45P
ab € 41,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.