Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Excell EB442 Starterbatterie 12V 44Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht EB442
Produktansicht EB442
Kastenzeichnung_EB442
Artikel-Nr.:
     9421-EB442
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     EB442
EAN/GTIN:
     3661024034609
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien

Exide Excell

DER ALLROUNDER MIT POWER

Wartungsfreie Kalzium-Batterie, mit guter Haltbarkeit und hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhöhte Leistung gegenüber Standard-Starterbatterie bei gleicher Kastengröße.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Erhöhte Leistung von bis zu 15 % über der EN-Norm durch Vollausbau der Batterie.
  • Freigabe für Ladespannung bis 14,8 Volt.
  • Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.
  • Doppeldeckel für höhere Sicherheit.
  • Geschlossen und wartungsfrei.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
44 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
420 A (EN)
Länge:
207 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Bodenleiste:
B13
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
80
4
Frei Haus
ab € 47,19*
€ 61,29*
3 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 47,9617*
€ 63,5317*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 245,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,07*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7731*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.