Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Active-Power AP-GEL-150 Gel Versorgungsbatterie 12V 170Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht AP-GEL-150
Produktansicht AP-GEL-150
Kastenzeichnung_AP-GEL-150
Artikel-Nr.:
     9421-AP-GEL-150
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     AP-GEL-150
EAN/GTIN:
     4250227553506
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku

intAct Active-Power GEL

PFLEGELEICHT UND UNKOMPLIZIERT

Mit geringer Selbstentladung für den saisonalen Betrieb von zusätzlichen Verbrauchern auf Booten oder in Wohnmobilen. Robuster Stromlieferant für Freizeit- und kleinere Solar-Anwendungen.
Unsere Empfehlung für alle, die eine zyklenfestere, auslaufsichere Versorgungsbatterie suchen.

  • AUSLAUFSICHER: Weil das Elektrolyt hier gelartig gebunden ist und die Batterie dicht verschlossen und mit einem Sicherheitsventil ausgerüstet ist, ist sie auslaufsicher. Vorteil: Diese Batterie ist für den Einsatz auf Gewässern geeignet, z. B. zur Stromversorgung der Bordausrüstung oder Navigationsinstrumenten auf Booten, oder wo immer eine auslaufsichere Batterie erforderlich ist.
  • WARTUNGSFREI: Vorteil: Du brauchst dich nicht um Wasserstandskontrolle und Nachfüllen kümmern.
  • ZUSATZNUTZEN: DUAL-PURPOSE: Diese Batterie ist auch für leichte Antriebsanwendungen geeignet, z. B. für Seilwinden und Navigationsgeräte auf einem Boot, oder für Licht und Wasserpumpe in einer Gartenhütte. Vorteil: Für alle Anwendungen, in denen du einen kleinen Elektromotor antreiben willst, und zusätzlich Kleingeräte versorgen.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Multifunktionsbatterie für erhöhte zyklische Anwendung. 500 Zyklen nach IEC 254-1.
  • Längere Lebenserwartung als herkömmliche Blei-Säure-Batterien.
  • Extrem rüttelfest.
  • Absolut wartungsfrei. VRLA-Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
  • Gefüllt und geladen. Sofort einsatzbereit.
  • Auslaufsicher. Kann auch in Schräglage eingebaut werden, da das Elektrolyt als Gel gebunden und die Batterie dicht verschlossen ist.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
170 Ah (c20)
Länge:
513 mm
Breite:
223 mm
Höhe:
223 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
100
Frei Haus
ab € 416,00*
€ 487,95*
6 Tage
100
€ 5,00*
ab € 385,93*
€ 488,54*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,95*
€ 580,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,16*
€ 569,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,69*
€ 530,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,65*
€ 511,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,00*
€ 495,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.