Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Active-Power AP-AGM50-900-DT AGM Versorgungsbatterie 12V 50Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht AP-AGM50-900-DT
Produktansicht AP-AGM50-900-DT
Kastenzeichnung_AP-AGM50-900-DT
Artikel-Nr.:
     9421-AP-AGM50-900-DT
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     AP-AGM50-900-DT
EAN/GTIN:
     4250227553391
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Versorgungsakku

intAct Active-Power AGM

PROFESSIONELLER ALLROUNDER

Außergewöhnliche Kapazitätsleistung durch festgelegtes Elektrolyt und Gasrekombination. Für Verbraucher in Fernverkehrsbussen und als Zwischenspeicher für kleinere Solar- und Windkraft-Anlagen.
Unsere Empfehlung für alle, die eine robuste, günstige Versorgungsbatterie suchen und keine Lust auf Wartung haben.

  • GUTE MITTELKLASSE: Diese Batterie ist zyklenfester als andere AGM- und günstiger als GEL-Batterie. Vorteil: Wenn du dich nicht entscheiden kannst zwischen AGM- und GEL-Technologie ist diese Batterie ein gute Wahl.
  • PREISTIPP: WARTUNGSFREIE VERSORGUNGSBATTERIE: Vorteil: Hier erhältst du eine günstige, auslaufsichere Versorgungsbatterie ohne Wartungsaufwand.
  • ZUSATZNUTZEN: DUAL-PURPOSE: Diese Batterie ist auch für leichte Antriebsanwendungen geeignet, z. B. für Seilwinden und Navigationsgeräte auf einem Boot, oder für Licht und Wasserpumpe in einer Gartenhütte. Vorteil: Für alle Anwendungen, in denen du einen kleinen Elektromotor antreiben willst, und zusätzlich Kleingeräte versorgen.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Multifunktionsbatterie für mittlere zyklische Anwendung. 400 Zyklen nach IEC 254-1.
  • 2 Ausführungen: Gitterplatte oder Rundzellen.
  • Rundzelle mit gewickelten Gittern für kompakte Bauform und höhere Kaltstartleistung im Vergleich zur herkömmlichen Batterie mit flachen Gittern.
  • Längere Lebenserwartung als herkömmliche Blei-Säure-Batterien.
  • Hohe Rüttelfestigkeit.
  • Absolut wartungsfrei.VRLA-Batterie mit Gasrekombination und Sicherheitsventilen, bei der ein Nachfüllen nicht möglich und nicht nötig ist.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
50 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
900 A (EN)
Länge:
260 mm
Breite:
173 mm
Höhe:
206 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
24
Frei Haus
ab € 194,41*
€ 241,10*
7 Tage
24
€ 5,00*
ab € 186,08*
€ 241,72*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,10*
€ 286,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,52*
€ 271,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,23*
€ 264,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,30*
€ 253,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,41*
€ 231,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.