Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Garden-Power 52440SMF 12V 24Ah Batterie für Rasentraktoren und Aufsitzmäher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht 52440SMF
Produktansicht 52440SMF
Kastenzeichnung_52440SMF
Artikel-Nr.:
     9421-52440SMF
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     52440SMF
EAN/GTIN:
     4250227553186
Suchbegriffe:
Aufsitzmäher
Rasentraktor
Autobatterie
Oldtimerbatterie

Die intAct Garden-Power Batterien sind die ideale Wahl für Gartenbesitzer, die eine zuverlässige Energiequelle für ihre Rasenmähertraktoren und Aufsitzmäher benötigen. Diese wartungsfreien Batterien wurden speziell für den robusten Einsatz in anspruchsvollem Gelände entwickelt. Mit ihrem Doppeldeckel bieten sie einen erhöhten Auslaufschutz und halten auch in Schräglagen von bis zu 45 Grad dicht. Die Garden-Power Batterien sind besonders vibrationsfest und überzeugen mit einer hohen Kaltstartleistung, selbst nach längeren Ruhephasen. Zu den Hauptmerkmalen der Garden-Power zählen der erhöhte Auslaufschutz durch den Doppeldeckel, ihre Robustheit gegen Vibrationen, starke Kaltstartleistung, Wartungsfreiheit ohne Nachfüllen, die Möglichkeit des Einbaus in Schräglage bis zu 45 Grad und ihre Erstausrüsterqualität. Hol dir jetzt die intAct Garden-Power Batterien und mach dich bereit für die Gartensaison!

  • Erhöhter Auslaufschutz durch Doppeldeckel
  • Robustheit gegen Vibrationen
  • Starke Kaltstartleistung
  • Wartungsfreiheit ohne Nachfüllen
  • Einbaufähigkeit in Schräglage bis zu 45 Grad
  • Erstausrüsterqualität
Weitere Informationen:
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
24 Ah (c20)
Kaltstartstrom:
300 A (EN)
Länge:
196 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
184 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Japancode:
U1R(9)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,53*
€ 100,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,84*
€ 97,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.