Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

intAct Traktion-Power PzS 06TP210 Antriebsbatterie 6V 90Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht 06TP210
Produktansicht 06TP210
Kastenzeichnung_06TP210
Artikel-Nr.:
     9421-06TP210
Hersteller:
     intAct Battery-Power
Herst.-Nr.:
     06TP210
EAN/GTIN:
     4250227552028
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien

intAct Traktion-Power PzS

FÜR STÄRKSTE BELASTUNG

Da das aktive Material hier in Röhrchen „gepanzert“ ist, hält sie stärkste Zyklen ohne Kapazitätsverlust aus. Ideal im Mehrschicht-Betrieb oder bei Fahrzeugen, die nach sehr kurzen Ladezeiten wieder einsatzbereit sein sollen.
Unsere Empfehlung für schwere Anwendungen mit 1.000 Zyklen.

  • EXTREM ROBUST: Wegen der Röhrchenplatten hält diese Batterie extrem viele Zyklen aus. Dein Vorteil: Besonders lange Gebrauchsdauer.
  • EINFACH EINBAUEN: Dein Vorteil: Unproblematischer Batteriewechsel dank genormter Batteriekästen in gängigen Größen für PKW und LKW.
  • WARTUNGSARM: Hier lassen sich die Stopfen entfernen und du kannst einfach nachschauen. Außerdem sind die LKW-Maße mit wasserbefüllsystem aufrüstbar. Dein Vorteil: Einfache Vorsorge und Instandhaltung, längere Wartungszyklen.

Allgemeine Eigenschaften:

  • Für schweren professionellen zyklischen Einsatz: 1.000 Zyklen nach IEC 254-1.
  • Zyklenfester bei gleicher Batteriegröße gegenüber gitterförmigen Platten.
  • Panzerplatten-Technologie: Robust und technisch ausgereift für stärkste Belastungen.
  • Besonders erschütterungsfest im unebenen Außeneinsatz. Röhrchen schützen aktives Material wie ein Panzer.
  • Hohe Lebensdauer. Auch im 2- bis 3-schichtigen Betrieb. Haltbar, sicher und zuverlässig.
  • 6- und 12-Volt-Ausführungen.
  • Ausrüstbar mit Wasserbefüllsystem, um Service-Intervalle zu vergrößern.
  • Geschlossene Blockbatterie mit flüssigem Elektrolyt. Wartungsarm.
Weitere Informationen:
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
90 Ah (c5)
Länge:
244 mm
Breite:
190 mm
Höhe:
275 mm
Bodenleiste:
keine
Ausführung:
Gefüllt und geladen - betriebsbereit
Weitere Suchbegriffe: Antriebsbatterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9421
56
Frei Haus
ab € 304,11*
€ 356,31*
6 Tage
56
€ 5,00*
ab € 288,32*
€ 356,90*
Preise: Lager 9421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,31*
€ 424,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,62*
€ 417,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,29*
€ 395,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,08*
€ 388,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,11*
€ 361,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 9421
Versand: Lager 9421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9421
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Intact
91801GUG
ab € 169,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.