Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousetrapper Prime Bluetooth Zentralmouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mousetrapper Prime Bluetooth Zentralmouse
Mousetrapper Prime Bluetooth Zentralmouse
Mousetrapper Prime Bluetooth Zentralmouse
Mousetrapper Prime Bluetooth Zentralmouse
Mousetrapper Prime Bluetooth Zentralmouse
Artikel-Nr.:
     941-107486
Hersteller:
     Mousetrapper
Herst.-Nr.:
     MT123
EAN/GTIN:
     7350071401231
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Mousetrapper Prime Bluetooth Zentralmouse

Der Mousetrapper Prime hat alles, was man sich von einem Eingabegerät wünschen kann, und noch mehr. Die Zentralmouse ist mit Kabel oder via Bluetooth Verbindung bedienbar und hat acht programmierbarer Tasten, damit das Gerät an alle Voraussetzungen angepasst werden kann. Mit dem Controlpad wird der Cursor der Maus auf dem Bildschirm gesteuert. Dabei liegen die Hände auf dem Pad in einer natürlichen und entspannten Körperhaltung. So werden unnötige Belastungen verhindert und Beschwerden, die durch die Nutzung einer Standardmaus auftreten können, lassen nach. Die MT Keys-Software bietet die Möglichkeit, die Funktion der Tasten anzupassen, sowie Standardtexte, Nutzerprofile und vieles mehr zu speichern. Der Mousetrapper Prime ist mit einer ausklappbaren Tastaturauflage ausgestattet, sodass das Gerät auch an super dünne Tastaturen angepasst werden kann.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, RollerMouse, Zentralmaus, Zentralmouse, wireless mouse schwarz, bluetooth maus, bluetooth maus schwarz, Super dünnes ergonomisches Design, Controlpad mit Klick-und Scrollfunktion, 8 programmierbare Tasten über MT Keys, Austauschbare Handgelenksablagen, Ausklappbare Tastaturauflage, Handgelenkablagen können mit Oberflächendesinfektionsmittel gesäubert werden, Wiederaufladbarer Akku, Bluetooth Verbindung 4.1, alternativ auch mit Kabel nutzbar, ABS-Kunststoffhülle, Controlpad aus Stoff/Silikon, Verbindung: bluetooth, Verbindung: wired, Betriebssystem: Windows, Mac, DPI: 2000, Tastenzahl: 8, Programmierbar j/n: ja, Scrollrad j/n: ja, controlpad, Trackpad, Touchpad, ergonomisch, beidhändig, maustrapper, V87-8242, Körperzentriert, Arbeiten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 941
1
Frei Haus
ab € 281,94*
€ 330,82*
1 Tag
1
€ 7,50*
ab € 343,79*
€ 400,19*
Preise: Lager 941
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,82*
€ 393,6758
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,09*
€ 390,4271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,13*
€ 373,8147
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,13*
€ 364,2947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,94*
€ 335,5086
pro Stück
Lagerstand: Lager 941
Versand: Lager 941
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mousetrapper
TB401
ab € 76,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.