Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100326 Herst.-Nr.: BNEQR130 EAN/GTIN: 8717399990080 |
| |
|
| | |
| Q-riser 130
Der Q-riser 130 ist ein verstellbarer, stabiler und kompakter Monitorständer, der den Bildschirm 6-14 cm höher positioniert. Das sorgt für eine komfortable Arbeitshaltung und verhindert damit eine Überlastung des Nackens. Darüber hinaus können Sie den Platz unter dem Monitor als zusätzliche Ablagefläche nutzen. Bitte achten Sie darauf, den Monitor nicht zu hoch einzustellen, um den Nacken nicht zu belasten. Weitere Informationen: | | Farbe: | klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, bildschirmständer durchsichtig, ergonomischer monitorständer, bakker elkhuizen monitorständer, in 5 Stufen höhenverstellbar: 6-14 cm, integrierte Kabelführung auf der Rückseite, integrierte Ablage unter dem Bildschirm, Tragkraft: 25 kg, Material: Acryl, Verstellbar j/n: ja, Bildschirmerhöhung, E41 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 37,80* | € 52,38* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 51,53* | € 66,23* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 53,95* | € 69,47* | | | | Lager 941 | | | | | | € 3,50* | ab € 55,57* | € 71,07* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 58,73* | € 75,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 941 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 941 | | Versand: Lager 941 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|