Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100280 Herst.-Nr.: BNEROCKMWMS EAN/GTIN: 8717399997607 |
| |
|
| | |
| Rockstick 2 Mouse Wireless medium/small
Die vertikale Anti RSI Maus Rockstick 2 Wireless reduziert Muskel- und Überlastungsbeschwerden dank der Übertragung der klassischen Klickfunktion vom Finger auf die Hand. Mit kleinen Bewegungen der Hand und des Armes nach links oder rechts löst man den Klick entsprechend aus. Die fortwährende Belastung des Zeigefingers gehört damit der Vergangenheit an. Die Hand wird im ganzen entlastet und die Spannung nimmt spürbar ab. Die vertikale Stellung sorgt für eine natürliche Haltung des Handgelenks und des Unterarms. Die Rockstick Mouse kann sowohl mit der linken als auch mit der rechten Hand genutzt werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Bluetooth, Maus für Tablet, Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, ergonomische maus kabellos beidhändig, bluetooth maus, bluetooth maus beidhändig, abnehmbare Handgelenkstütze, Klicken durch leichtes Kippen nach links und rechts, Medium/small geeignet für Hände unter 8,5cm Breite, Verbindung: wireless, Links/Rechts: beidhändig, Betriebssystem: Windows, OS X, DPI: 400/800/1600/2000, Tastenzahl: 3, Programmierbar j/n: nein, Scrollrad j/n: ja, Größe: medium/small, ergonomische, penclic, V91, V92, wireless, kabellos, drahtlos, linkshänder, linke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 61,92* | € 80,75* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 64,00* | € 83,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,78* | € 85,50* | | | | Lager 941 | | | | | | € 3,50* | ab € 68,54* | € 88,71* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,60* | € 88,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 941 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 941 | | Versand: Lager 941 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|