Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 941-100272 Herst.-Nr.: VM4RB EAN/GTIN: 8717399997164 |
| |
|
| | |
| Evoluent Vertical Mouse 4 Rechts Bluetooth weiß
Die vertikale Haltung der Hand entspannt den Arm und das Handgelenk und kann dazu beitragen, Haltungsschäden und dem RSI-Syndrom vorzubeugen. Nach diesem Prinzip funktioniert auch die Evoluent Vertikal Mouse 4 Right Bluetooth, die sich durch ihre einfache Handhabung, sechs programmierbare Tasten zur Bedienung und eine umschaltbare Auflösung zwischen 800, 1300, 1800 und 2600 dpi auszeichnet. Diese Vertikalmaus wird per Bluetooth verbunden. Die Arbeit mit der Evoluent Vertikal Mouse 4 erscheint anfangs im Vergleich zur konventionellen Maus ungewohnt, man gewöhnt sich aber schnell daran und profitiert unmittelbar von der entspannten Haltung der Hand. Eine kleine Ablage an der Seite stützt den kleinen Finger und verhindert so den störenden Kontakt zum Schreibtisch. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Bluetooth, Maus für Tablet, Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, Evoluent Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, evoluent mouse rechts wireless, bluetooth maus, bluetooth maus 6tasten, ergonomisch geformt für Finger und Daumen, leicht erreichbare Tasten, DPI Zahl per Taste einstellbar, intuitiver Treiber zum Programmieren der Tasten, Batterien: 1xAA, ausreichend für 3 Monate bei normaler Nutzung, Links/Rechts: rechts, Verbindung: bluetooth, Betriebssystem: Mac OS, DPI: 800/1300/1800/2600, Tastenzahl: 6, Programmierbar j/n: ja, Scrollrad j/n: ja, Farbe: weiß, ergonomische, evolent, vertikalmaus, vertical, V1BT4M, verticalmouse, wireless, kabellos, drahtlos, BNEEVR4WB, BNEFWEVR4WB |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 75,63* | € 93,42* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 75,51* | € 93,82* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 77,29* | € 95,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 79,31* | € 97,98* | | | | Lager 941 | | | | | | € 3,50* | ab € 81,34* | € 100,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 941 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 941 | | Versand: Lager 941 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 941 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|