| |
|
| Artikel-Nr.: 9402-6000723 Herst.-Nr.: 44385144242397 EAN/GTIN: 4260623987973 |
| |
|
| | |
| Entdecke nachhaltiges Genießen mit unserem Zuckerrohr Teller! Hergestellt aus innovativen Zuckerrohrfasern, bietet unser Teller eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichem Einweggeschirr. Robust und stabil, eignet er sich perfekt für deine Mahlzeiten und Veranstaltungen, sei es für ein gemütliches Picknick im Freien oder ein großes Catering-Event. Produktdetails: * Material: Zuckerrohrfasern * Maße: 26 cm oval * Farbe: Weiß * Nachhaltig und biologisch abbaubar * Wasserabweisend und fettresistent * Geeignet für den Einsatz in Mikrowellen * Temperaturbeständig bis +100°C Nachhaltige Alternative: Unser Zuckerrohr Teller ist eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichem Einweggeschirr. Durch die Verwendung von Zuckerrohrfasern reduzieren wir den Verbrauch von nicht erneuerbaren Ressourcen und tragen zur Verringerung des ökologischen Fußabdrucks bei. Vielseitige Anwendung: Ob für private Feiern, Veranstaltungen im Freien oder den täglichen Gebrauch in Restaurants und Imbissen, unser Zuckerrohr Teller ist die ideale Lösung für jede Gelegenheit. Seine Vielseitigkeit und Stabilität machen ihn zu einem unverzichtbaren Begleiter für umweltbewusstes Essen. Entdecke jetzt die umweltfreundliche Art zu genießen! Bestelle unsere Zuckerrohr Teller und trage aktiv zum Umweltschutz bei, ohne Kompromisse bei Qualität und Funktionalität einzugehen! ️ |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Essteller, Speiseteller, Teller, einweg-teller zuckerrohr, einweg teller, essteller 26 cm |
| | |
| |