| |
|
| Artikel-Nr.: 9402-6000188 Herst.-Nr.: 44384760987869 EAN/GTIN: 4260623982978 |
| |
|
| | |
| Nachhaltige Einweg-Pappbecher - weiß, 300ml (12oz), Ø 90mm Automatenbecher Unsere nachhaltigen Einwegbecher aus Pappe sind die ideale Alternative zu herkömmlichen Plastikbechern. Durch die wasserbasierte Beschichtung, die ohne Plastik PLA oder PE hergestellt wurde, können die Becher einfach im Altpapier entsorgt werden. Die stabile Hartpappe sorgt dafür, dass unsere Becher lange hitzebeständig und dicht bleiben. Unsere Becher sind ideal geeignet zum Servieren von Kaffee, Tee, Kakao oder auch Kaltgetränken - egal ob im privaten Gebrauch oder in der Gastronomie. Produktdetails: * Nachhaltige Einweg-Pappbecher * Farbe: Weiß * Fassungsvermögen: ca. 300ml (randvoll 360ml) * Durchmesser: 90mm * Geeignet für Kaffeeautomaten als Automatenbecher * Wasserbasierte Beschichtung ermöglicht Entsorgung im Altpapier * Stabile Hartpappe für Hitzebeständigkeit und Dichtheit Nachhaltigkeit in Aktion Indem du unsere nachhaltigen Pappbecher verwendest, vermeidest du Plastikmüll und trägst aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei. Jedes Mal, wenn du sie benutzt, reduzierst du die Belastung unserer Ökosysteme und leistest einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Mache den Unterschied mit unseren umweltfreundlichen Einweg-Pappbechern. Bestelle jetzt und genieße deine Getränke ohne schlechtes Gewissen! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränkebecher, Automaten-Becher, Automatenbecher, Hartpapier-Becher, Hartpapierbecher, Pappbecher, Emaille Becher, Mehrweg-Becher, Mehrwegbecher, hartpapierbecher 300ml, automaten becher, wisefood pappbecher |
| | |
| |