Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisefood - Birkenholz Einweg Besteck Set mit Holzteller - 80-Teilig (20 Teller & 20 Messer,20 Gabel, 20 Löffel)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Wisefood - Birkenholz Einweg Besteck Set mit Holzteller - 80-Teilig (20 Teller & 20 Messer,20 Gabel, 20 Löffel)
Wisefood - Birkenholz Einweg Besteck Set mit Holzteller - 80-Teilig (20 Teller & 20 Messer,20 Gabel, 20 Löffel)
Artikel-Nr.:
     9402-6000169
Hersteller:
     wisefood
Herst.-Nr.:
     44388667130077
EAN/GTIN:
     8719326740102
Suchbegriffe:
Einweg-Besteck-Set
Einweg-Besteckset
Einwegbesteck-Set
Einwegbesteckset
Entdecke Nachhaltigkeit mit dem Birkenholz Geschirrset! Unser Einweggeschirr aus Birkenholz besteht aus nachwachsenden Ressourcen und bietet eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichem Plastikgeschirr. Das Geschirr sowie das Besteck sind stabil, hitzebeständig, geschmacksneutral und eignen sich sowohl für heiße als auch kalte Speisen. Produktdetails: * Material: Natürliches Birkenholz * Pro Set: 1x Teller, 1x Gabel, 1x Messer, 1x Löffel * Durchmesser Teller: 23 cm * Länge Besteck: 16,5 cm * Eigenschaften: Stabil, hitzebeständig, geschmacksneutral * Biologisch abbaubar * Ideal für Grillfeste, Hochzeiten, Events oder Picknicks Nachhaltige Alternative: Schluss mit Plastikmüll durch Einweggeschirr - unser Holzgeschirr ist biologisch abbaubar und kann nach der Nutzung in der Biotonne entsorgt werden! Vielseitige Anwendung: Ob für Grillfeste im Freien, elegante Hochzeiten, gesellige Events oder entspannte Picknicks im Park - unsere Holzteller sind die ideale Lösung für jede Gelegenheit. Genieße deine Speisen unterwegs oder bei besonderen Anlässen mit unserem umweltfreundlichen Einweggeschirr aus Holz. Erlebe Nachhaltigkeit mit dem natürlichen Birkenholz Geschirrset - Bestelle jetzt und genieße Qualität und Komfort! ����️
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 25,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 35,11*
€ 41,78
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 34,62*
€ 41,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,70*
€ 37,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 31,18*
€ 37,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 30,61*
€ 36,43
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 25,34*
€ 30,15
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.