| |
|
| Artikel-Nr.: 9402-6000023 Herst.-Nr.: 41482886938808 EAN/GTIN: 4260623981391 |
| |
|
| | |
| Entdecke nachhaltiges Geschirrvergnügen mit unseren Palmblatttellern! Unsere runden Palmblattteller mit einem Durchmesser von 23 cm sind die perfekte Wahl für umweltbewusste Genießer. Hergestellt aus ganzen Palmblättern, die aus kontrolliertem Anbau stammen, bieten sie eine nachhaltige Alternative zu herkömmlichem Plastikgeschirr. Die Teller sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch praktisch und vielseitig einsetzbar. Produktdetails * Durchmesser: 23 cm * Material: Ganze Palmblätter * Splitterfrei, stabil und geschmacksneutral * Frei von chemischen Zusätzen * Ofen-, Mikrowellen- und Kühlschrankgeeignet * Wiederverwendbar * Per Hand waschbar Robuste Vielseitigkeit für jeden Anlass Dank ihrer Splitterfreiheit und Stabilität eignen sich unsere Teller ideal für eine Vielzahl von Speisen, sowohl heiß als auch kalt. Ob bei Grillfesten, Hochzeiten, Events im Freien oder Picknicks, sie sind die perfekte Wahl für jeden Anlass. Zudem sind sie für den Einsatz im Ofen, der Mikrowelle und dem Kühlschrank geeignet, was ihre Vielseitigkeit noch weiter erhöht. Hygienische Nachhaltigkeit für umweltbewusste Genießer Unsere Palmblattteller sind nicht nur funktional, sondern auch hygienisch. Sie sind geschmacksneutral und frei von jeglichen chemischen Zusätzen. Nach Gebrauch können sie einfach von Hand gewaschen und wiederverwendet werden, was zu weniger Einwegmüll beiträgt und die Umwelt schützt. Mit unseren Palmblatttellern trägst du aktiv zum Umweltschutz bei und kannst gleichzeitig unbesorgt genießen. Bestelle jetzt und erlebe Nachhaltigkeit bei jedem Anlass! ️ |
| | |
| | | |
| | | |
| |