Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Sicherheits-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-tp.3030106
Hersteller:
     tprosafe
Herst.-Nr.:
     tp.3030106
EAN/GTIN:
     4260015711209
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Bandfalldämpfer
Kurzbeschreibung 3-teilig Vorteile • Set bestehend aus Auffanggurt, Bandfalldämpfer und Kunststoffkoffer für sicheren Transport und Aufbewahrung Auffanggurt: • Einsteiger-Modell mit einer rückwärtigen Auffang­öse. Die Verstellungen im Schulter- und Bein­bereich ermöglichen die nach Norm geforderte Anpassungsmöglichkeit an die Größe des Anwenders. Der Sitzgurt verhindert eine Schlingenbildung der Beingurte im Absturzfall. Bandfalldämpfer-Verbindungsmittel: • Mit einem abriebfesten und extra im Kantenbereich verstärkten 27 mm breitem Gurtband • Reduziert die bei einem Absturz auftretenden Stoßkräfte weit unter den durch die Norm vorgeschriebenen Wert von 600 kg • Im Absturzfall werden die ineinander verwebten Gurtbänder geöffnet und absorbieren hier gleichmäßig die auftretenden Kräfte • Inklusive Stahlhaken mit 19 mm Öffnungsweite • Gesamtlänge 2,0 m • Geeignet zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius r = 0,5 mm. Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden. • Geprüft nach EN 361 • Passend für Konfektionsgröße 48-56 Bandfalldämpfer: • Geprüft nach EN 354 & 355 Gerätekoffer: • Maße: 155 x 420 x 305 mm, H x B x T
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,79*
€ 311,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,86*
€ 309,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,28*
€ 294,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,85*
€ 249,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.