Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverband First Aid Aqua-Elastik, hautfarben


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-tp.3014228
Hersteller:
     tprosafe
Herst.-Nr.:
     tp.3014228
EAN/GTIN:
     4049773065072
Suchbegriffe:
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Verbrennungsset
Kurzbeschreibung 3 cm x 7 m Vorteile • Selbsthaftend - klebt nicht auf Wunde, Haut oder Haaren • Wasserabweisend, atmungsaktiv und elastisch • Einfache, schnelle und bequeme Anwendung • Ideal bei Schnittverletzungen, Verbrennungen, Quetschungen, Risswunden etc. • Schützt die Wunde auch vor Wasser, Fett und Öl • Anschmiegsam und leicht abreißbar • Maximale Bewegungsfreiheit und somit keine Beeinträchtigung beim Arbeiten • Schmerzfreies und einfaches Entfernen • Hinterlässt keine klebrigen Ränder Hinweis • 1. Verband mehrmals locker um den Finger wickeln • 2. Bei Bedarf die Fingerkuppe umwickeln • 3. Verband einfach abreißen • 4. Das Ende des Verbands andrücken • 5. Fertig Merkmale • Ausführung: 30 mm x 7 m • Farbe: hautfarben Lieferumfang • 1 Rolle à 3 cm x 7 m
Weitere Informationen:
Farbe:
hautfarben
Ausführung:
30 mm x 7 m
Weitere Suchbegriffe: Schnellverband, brandwunden set, tp.3014228, Bezeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,12*
€ 14,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,99*
€ 11,89
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,54*
€ 11,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.