Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh FLEXO, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-tp.1093302546
Hersteller:
     tprosafe
Herst.-Nr.:
     tp.1093302546
EAN/GTIN:
     4049773038182
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Kurzbeschreibung Als Stiefel, Halbschuh, Winterstiefel oder Sandale Vorteile • Extrem leicht und flexibel durch die Verwendung besonders hochwertiger und leichter Materialien • Höchste Sicherheit im sportlichen Design • Umlaufende Reflexstreifen sorgen für mehr Sicherheit • Metallfrei für Einsatzgebiete wie z.B. magnetische Transportanlagen oder Flughäfen Norm • S1P • SRC Merkmale • Ausführung: Sandale • Größe: 46 • Material: Rindleder • Schutzklasse: S1P • Zehenkappe: Verbundstoffe
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
S1P
Ausführung:
Sandale
Material:
Rindleder
Größe:
46
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,50*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,67*
€ 112,66
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,69*
€ 110,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,54*
€ 107,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,18*
€ 106,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,50*
€ 86,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.