Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh FLEXO, Gr. 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-tp.1093302544
Hersteller:
     tprosafe
Herst.-Nr.:
     tp.1093302544
EAN/GTIN:
     4049773038168
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Kurzbeschreibung Als Stiefel, Halbschuh, Winterstiefel oder Sandale Vorteile • Extrem leicht und flexibel durch die Verwendung besonders hochwertiger und leichter Materialien • Höchste Sicherheit im sportlichen Design • Umlaufende Reflexstreifen sorgen für mehr Sicherheit • Metallfrei für Einsatzgebiete wie z.B. magnetische Transportanlagen oder Flughäfen Norm • S1P • SRC Merkmale • Ausführung: Sandale • Größe: 44 • Material: Rindleder • Schutzklasse: S1P • Zehenkappe: Verbundstoffe
Weitere Informationen:
Größe:
44
Material:
Rindleder
Ausführung:
Sandale
Schutzklasse:
S1P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,54*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,73*
€ 112,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,35*
€ 111,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 90,70*
€ 107,93
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,50*
€ 102,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,54*
€ 86,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.