Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh LEO, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-tp.1093116039
Hersteller:
     tprosafe
Herst.-Nr.:
     tp.1093116039
EAN/GTIN:
     8033546130131
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Vorteile • Rutschhemmende Sohle durch das gewölbte Profil und die spezielle PU + TPU Mischung • Besonders leicht, extrem robust und flexibel • Sehr hohe Atmungsaktivtät und stets trockene und frische Füße durch speziell entwickelte Microfaser • Innovative Lasche für komfortables Gehen • Gel-Einsatz für eine bessere Dämpfung von Stößen • Ermüdungsreduzierende und abriebfeste Sohle mit hoher Lebensdauer • Sicherer Halt durch Torsion-System • Mit Reflektoren für Ihre Sicherheit in dunklen Bereichen Norm • S3 • SRC Merkmale • Ausführung: Halbschuh • Farbe: schwarz/rot • Größe: 39 • Material: Leder • Schutzklasse: S3 • Zehenkappe: Aluminium
Weitere Informationen:
Größe:
39
Schutzklasse:
S3
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Leder
Ausführung:
Halbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,29*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 150,85*
€ 179,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 148,55*
€ 176,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 140,78*
€ 167,53
pro Paar
ab 10 Paar
€ 133,34*
€ 158,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 118,29*
€ 140,77
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.