Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh STEP, Gr. 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-tp.1093103036
Hersteller:
     tprosafe
Herst.-Nr.:
     tp.1093103036
EAN/GTIN:
     4049773032067
Suchbegriffe:
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Bauhalbschuhe
Kurzbeschreibung Rindlederschuh mit widerstandsfähiger PU/TPU-Sohle Norm • S3 • SRA Merkmale • Ausführung: Halbschuh • Farbe: schwarz • Größe: 36 • Material: Rindleder • Schutzklasse: S3 • Zehenkappe: Stahl
Weitere Informationen:
Größe:
36
Material:
Rindleder
Schutzklasse:
S3
Ausführung:
Halbschuh
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,78*
€ 78,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,14*
€ 77,52
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,31*
€ 74,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,42*
€ 70,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,57*
€ 67,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,73*
€ 59,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.