Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh FLEXO, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-tp.1093102546
Hersteller:
     tprosafe
Herst.-Nr.:
     tp.1093102546
EAN/GTIN:
     4049773031824
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Kurzbeschreibung Als Stiefel, Halbschuh, Winterstiefel oder Sandale Vorteile • Höchste Sicherheit im sportlichen Design • Sehr angenehmer Tragekomfort • Extrem leicht und flexibel durch die Verwendung besonders hochwertiger und leichter Materialien • Abgeflachte Ferse sorgt für eine ergonomische Abrollbewegung des Fußes • Umlaufende Reflexstreifen sorgen für mehr Sicherheit • Metallfrei für Einsatzgebiete wie z.B. magnetische Transportanlagen oder Flughäfen Norm • S3 • SRA Merkmale • Ausführung: Halbschuh • Größe: 46 • Material: Rindleder • Schutzklasse: S3 • Zehenkappe: Verbundstoffe
Weitere Informationen:
Größe:
46
Schutzklasse:
S3
Ausführung:
Halbschuh
Material:
Rindleder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,96*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 106,05*
€ 126,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 105,26*
€ 125,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 103,43*
€ 123,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,70*
€ 119,83
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,96*
€ 98,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.