Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultra-Fix HD, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-920129-02
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     920129-02
EAN/GTIN:
     4046136155364
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
920129-02
Flexibler
Klebstoff
Primer
Kurzbeschreibung Dauerelastischer, flexibler Klebstoff Vorteile • Klebt bombenfest auf fast allen Untergründen, ganz egal, ob trocken oder nass • Problemloses, beschädigungsfreies Montieren und Demontieren der zu befestigenden Teile • Extreme Soforthaftung von über 400 kg/m2, selbst schwerste Teile müssen nicht mehr fixiert werden • Klebt verschiedene saugende Materialien wie Mauerwerk, Holz, Dach- und Tonziegel und nicht saugende Untergründe wie Glas, Metall, Emaille, Hart-PVC u.v.m. • Auch unter Wasser verklebbar • Für innen und außen geeignet • Hohe finale Endfestigkeit Ökologie • Silikonfrei • Isocyanatfrei Eigenschaften • Verarbeitungstemperatur: + 5°C bis + 40°C • Soforthaftung: > 400 kg/m² • Hautbildungszeit: 10 - 15 min • Aushärtungszeit: 3 mm pro Tag • Hohe Endfestigkeit: 25 kg/cm² • Inhalt: 290 ml Anwendungsbereiche • Flexibler Klebstoff, der auch ohne Primer verwendet werden kann, um Baugruppen aus Stein, Beton, Mauerwerk, Glas, Spiegel, glasierten Oberflächen, Porzellan, Epoxyd und Polyesterplatten, Hart-PVC, Polyurethan, Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Kupfer, Zink, Blei und lackiertes Holz und HPL-Platten zu verkleben • Bau: z. B. Heizung- und Sanitärartikel, Fuß- und Sockelleisten, Fliesen, Vorbauten (Wintergarten, Unterstellplätze, etc.), Hausnummern uvm. • Agrar: z. B. Verkleidungen an Landmaschinen, Maschinenabdeckungen, Fliesen (Melkstand, Stallungen, etc.) uvm. • BWS/Metall: z. B. Typenschilder, Verbundplatten, Rahmenkonstruktionen uvm. • KFZ: z. B. Spiegel-Abdeckungen, Unterfahrschürzen, Bodenplatten, Ladeflächen, Dachhimmel, Fahrerkabinen, Wohnmobile (Innenausstattung) uvm. Hinweis • Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, weiche Kunststoffe, Neopren und bituminöse Untergründe • Nicht geeignet für dauerhafte Wasserbelastung • Nicht geeignet für Bewegungsfugen • Nicht geeignet in Kombination mit Chlor (Pools) Merkmale • Anfangshaftung: > 400 kg/m² • Aushärtungszeit: 3 mm pro Tag • Endfestigkeit: 25 kg/cm² • Farbe: schwarz • Hautbildungszeit: 10 - 15 min • Inhalt: 290 ml • Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
290 ml
Gefahrenhinweise:
EUH210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.