Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband, 500 m / Abrollkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-780612
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     780612
EAN/GTIN:
     4046136061108
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband
Vorteile • Reißfestes, umweltfreundliches Polyethylenband • Zum mühelosen Markieren von Verkehrswegen oder Hindernissen Merkmale • Ausführung: im Abrollkarton • Farbe: rot/weiß • Länge: 500 m • Breite: 80 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
im Abrollkarton
Farbe:
rot/weiß
Länge:
500 m
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, 780612
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.