Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißpunktbohrer HFB, ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-749967
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     749967
EAN/GTIN:
     4046136146515
Suchbegriffe:
Schweißpunkt-Fräser
Schweißpunktbohrer
schweißpunktbohrer 8mm
schweißpunkt fräser
Kurzbeschreibung Schnell und exakt Schweißpunkte bei Karosseriereparaturen ausbohren Vorteile • Mit TiCN-Verschleißschutzbeschichtung - Titancarbonitrid sorgt für große Härte in Verbindung mit langer Standzeit, hoher Schnittgeschwindigkeit und Maßhaltigkeit • Aus vollem Material gefräst und geschliffen, sehr hohe Härte und Wärmeleitfähigkeit • Feststehende Zentrierspitze - Kein Ankörnen notwendig, auch für höherfeste Bleche • Bei TiCN wird die Härte durch den Einbau von Kohlenstoff gegenüber TiN erhöht • Enorme Standzeitverbesserung im Vergleich zu TiN-beschichteten Bohrern • Hohe Zähigkeit • Relativ hohe Wärmeleitfähigkeit • Geringere Reibung Anwendungsbereiche • Zum Bohren von Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten Merkmale • Durchmesser: 8 mm • Länge: 80 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Länge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: 749967, Zum, Bohren, Stahlblech, Messingblech, Aluminiumblech, Zinkblech, Kupferblech, Kunststoffplatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.