Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer HSS-G, M 24


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-749923
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     749923
EAN/GTIN:
     4046136004013
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer 3tlg m 24
regel gewindebohrer
Kurzbeschreibung DIN 352 Vorteile • Für metrisches ISO-Gewinde – nach DIN 13 • Dreiteilige Sätze bestehend aus Vor- und Fertigschneider • Handgewindebohrer-Sätze gefertigt aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl • Für Durchgangs- und Sacklochgewinde in unlegierten und legierten Stählen bis 800 N/mm² Festigkeit sowie in langspanenden Werkstoffen wie z. B. Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Graphit, Bronze, Messing, Aluminium • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten Merkmale • Ausführung: DIN 352 • Durchmesser-Kernloch: 21 mm • Gewinde: M 24 • Steigung: 3 mm
Weitere Informationen:
Gewinde:
M 24
Ausführung:
DIN 352
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer 3tlg, 749923
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,91*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 86,78*
€ 103,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 85,47*
€ 101,71
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 82,43*
€ 98,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 79,60*
€ 94,72
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 67,91*
€ 80,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.