Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachziegel- und Fliesenbohrer MOHAWK, 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-74979306100
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     74979306100
EAN/GTIN:
     4046136177045
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 6mm
fliesenbohrer
Kurzbeschreibung Spezialbohrer für hart gebrannte, doppelt engobierte, glasierte Ziegeln und Fliesen aller Art. Vorteile • Durch die Turbo-Nut kann mit minimalem Anpressdruck gearbeitet werden, der Bohrer frisst sich regelrecht selbstständig ins Material. • Für exaktes und trümmerfreies Bohren ohne Ausbrüche. • Bohrer kann ohne lästige Kühlpausen im Dauereinsatz betrieben werden. • Präzisionsgeschliffene und großvolumige Spiralnut für optimale Bohrmehlabfuhr bei extralanger Nutzungsdauer. Eigenschaften • Aus M2-Wolfram-Molybdän-Werkzeugstahl für enorme Hitzebeständigkeit. • Schafft mehr Löcher mit einer Akkuladung als vergleichbare Bohrer. • Empfohlene Umdrehungsgeschwindigkeit bei 900 U/min. Anwendungsbereiche • Für den drehenden Einsatz - kein Schlagbohren! • Für mittelharte und harte Ziegel, mittelharte Fliesen, Holz und Kunststoff. • Ideal auch für Bohrarbeiten in allen Holzartenen. Merkmale • Aufnahme: 1/4" • Durchmesser: 6 mm • Länge: 100 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6 mm
Länge:
100 mm
Aufnahme:
1/4"
Weitere Suchbegriffe: 74979306100, Für, drehenden, kein, Schlagbohren, mittelharte, harte, Ziegel, Fliesen, Holz, Kunststoff, Ideal, Bohrarbeiten, Holzartenen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 6,314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,62*
€ 98,3178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,00*
€ 95,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,99*
€ 91,6181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,17*
€ 88,2623
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,14*
€ 75,1366
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.