Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühgerät IWE 1000 Pro Car, 1 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-730364
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     730364
EAN/GTIN:
     4046136151403
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher
Kurzbeschreibung Für Öle, Kraftstoffe und Lösungsmittel Vorteile • Höhere Sicherheit beim Arbeiten mit ätzender Chemie: Breite Einfüllöffnung und integriertes Sicherheitsventil zum sicheren Druckablass • Flexibler Pumphebel und ergonomische Form: Der flexible Pumphebel macht den IWE 1000 Pro Car stabil und verringert die Bruchgefahr. Durch den breiten Griff und den schmalen Tank mit Füllstandanzeige liegt der Sprüher angenehm in der Hand. • Hochwertige Vitondichtungen und Teile aus thermoplastischem Kunststoff für höchste Belastbarkeit: Zum zuverlässigen Verarbeiten von Ölen, Kohlenwasserstoffen und Lösungsmitteln • Hochwertige Viton-Dichtungen für lange Haltbarkeit • Regelbare Hohlkegeldüse • Flexibler Pumphebel für erhöhte Bruchsicherheit • Integriertes Sicherheitsventil zum Drucklosschalten vor dem Öffnen • Transparenter Tank mit Füllanzeige • Breite Einfüllöffnung verringert Verschüttungsgefahr • Schutzhaube für Kammerventil verlängert die Haltbarkeit des Sprühers • Einfache Montage und Demontage von Einzelteilen • Nicht für saure Reiniger geeignet • Dichtung: Fluorelastomer - 1 – 7 pH-Wert - Hochwertige Viton-Dichtungen erhöhen die Beständigkeit gegen Säuren und Lösungsmitteln Eigenschaften • Füllinhalt: 1,0 Liter • Liter/min.: 0,5 l/min • Betriebsdruck: max. 2,5 bar • Leergewicht: 0,46 kg • Durchfluss Konusdüse: 0,5 l/min bei 2,5 bar Anwendungsbereiche • Zur Bremsenreinigung, Teerentfernung von Fahrkarosserien und Werkzeugen, Maschinen- und Motorreinigung, Schmiermittelauftrag, Innen-Fahrzeugreinigung, Entfettung u.v.m. • Achtung! Das Gerät muss nach jedem Gebrauch geleert und gereinigt werden. Merkmale • Ausführung: 2,5 bar • Inhalt: 1 Liter
Weitere Informationen:
Ausführung:
2,5 bar
Inhalt:
1 Liter
Weitere Suchbegriffe: Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 1 liter, druckpumpzerstäuber, 730364, Zur, Bremsenreinigung, Teerentfernung, Fahrkarosserien, Werkzeugen, Maschinen, Motorreinigung, Schmiermittelauftrag, Innen, Fahrzeugreinigung, Entfettung, Achtung, Das, Gerät, Gebrauch, geleert, gereinigt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.