Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückensäge ABS 1500 Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-688208
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     688208
EAN/GTIN:
     4046136147598
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider
Kurzbeschreibung Zum präzisen Schneiden von Fliesen-, Feinsteinzeug-, Keramik- und Steinplatten bis 2.000 mm Länge Vorteile • Für Anforderungen mit exakten und langen Schnitten • Professionelle Ausstattung: konzipiert für beste Ergonomie und hohe Genauigkeit • Leichte, nichtrostende Kunststoffwasserwanne • Aluminiumkonstruktion spart bis zu 30 % Gewicht für einfache Handhabung und Transport • Schneidkopf präzisionsgeführt durch 8-fache Lagerung • Schnitttiefe stufenlos einstellbar (Einsägen möglich) • Durch Schwenken der Brücke exakte Gehrungsschnitte möglich • Transportkonzept: Große Räder ermöglichen einfaches Rangieren auf der Baustelle oder Ladefläche. Die Standbeine verbleiben während des Transports unverlierbar am Gerät • Laserschnittanzeige: Genaueste Schnitte ohne Anzeichnen • Winkelanschlag für Diagonalschnitte • Transporthandgriffe zur besseren Handhabung Eigenschaften • Leistungsaufnahme: 2.200 W, 230 V, 50 Hz • Leerlaufdrehzahl: 2.800 U/min • Lastdrehzahl: 2.200 - 2.300 U/min • Aufnahme: 25,4 mm • Scheibendurchmesser: 300 und 350 mm • Länge: 2250 mm • Höhe: 1000 mm • Breite: 720 mm • Schutzart: IP 54 • Schnitttiefe: bei 90° max. 110 mm / bei 45° max. 80 mm • Schnittlänge: 1.500 mm • Tankinhalt: min. 25 l, max. 38 l • Gewicht: 92 kg Merkmale • Aufnahme: 25,4 mm • Gewicht: 92 kg • Lastdrehzahl: 2.200 - 2.300 U/min. • Leerlaufdrehzahl: 2.800 U/min. • Leistung: 2.200 W, 230 V, 50 HZ • Länge: 2250 mm • Breite: 720 mm • Höhe: 1000 mm • Scheibendurchmesser: 300 und 350 mm • Schnittlänge: max. 1.500 mm • Schnitttiefe: bei 90° max. 110 mm bei 45° max 80 mm • Schutzart: IP 54 • Tankinhalt: min. 25 l, max. 38 l • WEEE-Reg.-Nr.: DE 84729372
Weitere Informationen:
Leistung:
2.200 W, 230 V, 50 HZ
Aufnahme:
25,4 mm
Länge:
2250 mm
Schnittlänge:
max. 1.500 mm
Schnitttiefe:
bei 90° max. 110 mm bei 45° max 80 mm
Gewicht:
92 kg
Leerlaufdrehzahl:
2.800 U/min.
Lastdrehzahl:
2.200 - 2.300 U/min.
Breite:
720 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.515,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.692,40*
€ 3.203,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.664,27*
€ 3.170,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.577,99*
€ 3.067,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.533,70*
€ 3.015,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.515,89*
€ 2.993,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.