Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steintrennmaschine AST 800 Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-688200
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     688200
EAN/GTIN:
     4046136053745
Suchbegriffe:
Brückensäge
Diamant-Steintrenner
Diamant-Steintrennsäge
Diamantschneider
Kurzbeschreibung Genau, robust, leicht - Steintrennmaschine in Alu-Leichtbauweise mit vielen Extras Vorteile • Spitzen-Ausstattung für hohe Ansprüche • Leichte, nichtrostende Kunststoffwasserwanne • Über 20 % Gewichtsreduzierung durch Aluminiumkonstruktion • Großer Auflagetisch erlaubt das Schneiden von Formaten bis zu 600 x 600 mm • Schnitttiefe stufenlos einstellbar (Einsägen möglich) • Transportkonzept: Große Räder ermöglichen einfaches Rangieren auf der Baustelle oder Ladefläche. Die Standbeine verbleiben während des Transports unverlierbar am Gerät • Laserschnittanzeige: Genaueste Schnitte ohne Anzeichnen • Winkelanschlag für Diagonalschnitte • Transporthandgriffe für leichte Handhabung • Elektrische Wasserpumpe Eigenschaften • Leistung: 2.200 W, 230 V, 50 Hz • Leerlaufdrehzahl: 2.800 U/min • Lastdrehzahl: 2.200 - 2.300 U/min. • Aufnahme: 25,4 mm • Scheibendurchmesser: max. 350 mm • Länge: 1200 mm • Höhe: 97 mm • Breite: 800 mm • Schutzart: IP 54 • Schnitttiefe: bei 90° max. 110 mm / bei 45° max. 80 mm • Schnittlänge: max. 800 mm • Tankinhalt: min. 19 l, max. 25 l • Gewicht: 68 kg Anwendungsbereiche • Konstruiert für exakte Schnitte in Granit, Beton oder Naturstein Merkmale • Aufnahme: 25,4 mm • Gewicht: 68 kg • Lastdrehzahl: 2.200 - 2.300 U/min. • Leerlaufdrehzahl: 2.800 U/min • Leistung: 2.200 W, 230 V, 50 Hz • Länge: 1200 mm • Breite: 800 mm • Höhe: 97 mm • Scheibendurchmesser: max. 350 mm • Schnittlänge: max. 800 mm • Schnitttiefe: bei 90° max. 110 mmbei 45° max. 80 mm • Schutzart: IP 54 • Tankinhalt: min. 19 l, max. 25 l • WEEE-Reg.-Nr.: DE 84729372 Lieferumfang • Inklusive Zielbrille für Laserwasserwagen, blau
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
max. 800 mm
Schnitttiefe:
bei 90° max. 110 mm bei 45° max. 80 mm
Gewicht:
68 kg
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Aufnahme:
25,4 mm
Leerlaufdrehzahl:
2.800 U/min
Lastdrehzahl:
2.200 - 2.300 U/min.
Leistung:
2.200 W, 230 V, 50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Steintrenner, Steintrennmaschine, Steintrennsäge, diamant steintrenner, 688200, Konstruiert, exakte, Schnitte, Granit, Beton, Naturstein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.947,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.102,53*
€ 2.502,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.080,96*
€ 2.476,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.009,95*
€ 2.391,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.970,37*
€ 2.344,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.947,58*
€ 2.317,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.