|  |
 |
| Artikel-Nr.: 9396-687102 Herst.-Nr.: 687102 EAN/GTIN: 4046136154312 |
| |
|
|  |  |
 | Kurzbeschreibung Mit polykristallinen Diamantpartikeln Vorteile • Mit polykristallinen Diamantpartikeln • Synthetisch hergestellte, extrem harte, untereinander verwachsene Masse von Diamantpartikeln in einer Metallmatrix • Zum Schleifen von hartem und extrem hartem Material wie z. B. Granitplatten, extrem harte Klinkerplatten, doppelgebranntes Feinsteinze • Zum Anfasen, Kanten brechen und schleifen • Extrem hart und verschleißfest Anwendungsbereiche • Härteste Materialien im Fliesenleger- und Ofenbauerbereich • Feinsteinzeug – hart und sehr hart, Feinsteinzeugfliesen im Außenbereich • Harte Boden- und Wandfliesen • Dünne Granitplatten • Hartgestein, Natur- und Kunststein • Porphyr, Quarzit • Keramik, Kacheln, Marmor • Solnhofer, Schiefer, Porzellan • Travertin, Terrazzo • Harte Ton- und Schornsteinrohre • Stahl • Harte Kunststoffe Merkmale • Bohrung: 22,2 mm • Durchmesser: 125 mm • Körnung: fein Weitere Informationen:  |  | Durchmesser: | 125 mm | Bohrung: | 22,2 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Diamantscheibe, Diamanttrennscheibe, diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, 687102, Härteste, Fliesenleger, Ofenbauerbereich, Feinsteinzeug, hart, Feinsteinzeugfliesen, Außenbereich, Harte, Boden, Wandfliesen, Dünne, Granitplatten, Hartgestein, Natur, Kunststein, Porphyr, Quarzit, Keramik, Kacheln, Marmor, Solnhofer, Schiefer, Porzellan, Travertin, Terrazzo, Ton, Schornsteinrohre, Stahl, Kunststoffe, Bezeichnung |
|  |  |
| |