Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBRA DST 200 Abrasiv, ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-687087
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     687087
EAN/GTIN:
     4046136052564
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
Diamant-Trennscheibe
Kurzbeschreibung Die Nr. 1 in abrasivem Material Vorteile • Doppelt belegt für höchste Stanzeit und harte Beanspruchung • Für Winkelschleifer und diverse Schleifgeräte Anwendungsbereiche • Estrich • Asphalt • Putz • alle abrasiven Rohstoffe Merkmale • Bohrung: 22,2 mm • Durchmesser: 125 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Bohrung:
22,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamantscheibe, Diamanttrennscheibe, diamant-schleiftopf 125x22,23mm, diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, 687087, Estrich, Asphalt, Putz, abrasiven, Rohstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,58*
€ 64,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.