Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra DSE 100, ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-687080
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     687080
EAN/GTIN:
     4046136017006
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
Diamant-Trennscheibe
Kurzbeschreibung Spitzen-Schleifteller in seiner Klasse Anwendungsbereiche • Beton • Universal • Naturstein Merkmale • Ausführung: einreihig • Bohrung: 22,2 mm • Durchmesser: 100 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
einreihig
Durchmesser:
100 mm
Bohrung:
22,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamantscheibe, Diamanttrennscheibe, diamant-schleiftopf 100mm, diamant schleiftopf, diamanttrennscheibe 22,2mm, 687080, Für, Winkelschleifer, diverse, Schleifgeräte, Beton, Universal, Naturstein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.