Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COBRA Asphalt Premium 25, ø 350 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-687012
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     687012
EAN/GTIN:
     4046136171401
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 350x20mm
Kurzbeschreibung Für Fugenschneider bis 25 kW Vorteile • Mit tiefgezogenem Kernschutzsegment zum Schutz vor Hinterschliff und Segmentabriss • Doppelt gespannter Stahlkern zur besseren Stabilität des Stammblattes • Geschmiedete Segmente mit einer hochdichten und porenfreien Bindung für höchste Schnittgeschwindigkeit bei maximaler Lebensdauer • 13 mm Segmenthöhe - für höchste Standzeit • Lasergeschweißte Segmente - für maximale Sicherheit • OSA zertifiziert - Produziert nach den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards • 100% Made in GERMANY - Garantierte Qualität aus Deutschland • Lieferbare Durchmesser: 350, 400, 450 und 500 mm Anwendungsbereiche • Asphalt Merkmale • Bohrung: 20,00 mm • Durchmesser: 350 mm • Schneidbare Materialien: Asphalt
Weitere Informationen:
Durchmesser:
350 mm
Bohrung:
20,00 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 350x25,4, 687012, Asphalt, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,27*
€ 237,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,72*
€ 224,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,12*
€ 213,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.