Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Asphalt 7,5, ø 400 mm / 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-687008
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     687008
EAN/GTIN:
     4046136016900
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 400 mm
Kurzbeschreibung Spitzen-Diamantwerkzeug mit herausragenden Extras für Asphaltarbeiten und Fugenschneiden Vorteile • Schräge Kernschutz-Segmente gegen Hinterschliff • Extra weite Verzahnung für optimale Räumung (Spantransport) • Ideal für Trennschleifer und Fugenschneider bis 7,5 kW • 10 mm Segmenthöhe Anwendungsbereiche • Asphalt • Estrich • Frischbeton Merkmale • Bohrung: 25,40 mm • Durchmesser: 400 mm • Schneidbare Materialien: Asphalt, Estrich, Frischbeton • Segmenthöhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
400 mm
Bohrung:
25,40 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, 687008, Asphalt, Estrich, Frischbeton, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,80*
€ 193,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,01*
€ 154,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.