Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobra Asphalt 7,5, ø 300 mm / 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9396-687003
Hersteller:
     IWETEC
Herst.-Nr.:
     687003
EAN/GTIN:
     4046136016856
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm
Kurzbeschreibung Spitzen-Diamantwerkzeug mit herausragenden Extras für Asphaltarbeiten und Fugenschneiden Vorteile • Schräge Kernschutz-Segmente gegen Hinterschliff • Extra weite Verzahnung für optimale Räumung (Spantransport) • Ideal für Trennschleifer und Fugenschneider bis 7,5 kW • 10 mm Segmenthöhe Anwendungsbereiche • Asphalt • Estrich • Frischbeton Merkmale • Bohrung: 25,40 mm • Durchmesser: 300 mm • Schneidbare Materialien: Asphalt, Estrich, Frischbeton • Segmenthöhe: 10 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
300 mm
Bohrung:
25,40 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, 687003, Asphalt, Estrich, Frischbeton, Schneidbare
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,34*
€ 177,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.